FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の クーラーキャップ
ワールド PCクーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19002595
品番
WPC-100SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管
寸法A(mm)
135.6
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
56.5
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
100
色
シルバーグレー