ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)100 注文コード19002735 品番WFGDT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。

寸法A(mm)148 寸法B(mm)97 寸法C(mm)45 寸法D(mm)74 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)100 仕上ヘアーライン(HL)
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする