曜日別特売
WDF-150 ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002769

WDF-150 ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002769
WDF-150 ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002769
WDF-150 ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002769

ワールド ステンD型フード付ガラリ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)150注文コード19002769品番WDF-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)150寸法A(mm)229寸法D(mm)126寸法E(mm)207寸法B(mm)145寸法C(mm)55仕上ヘアーライン(HL)
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002769
2021-08-08
用途: ロスナイ取付給排気用に使用
建設業・工事業

見た目は良いのですが作業時持つだけでペコペコとなります。ステンレスが薄いので取扱を慎重にしないと凹みます。

1が参考にしています
対象商品 : 19002744
2021-06-09
用途: 漏水が疑われたため丸型を取替え
建設業・工事業

特に普通でした。また機会があったら利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする