※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-21X23 メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー) 19002795 20-21X23 メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー) 19002795 20-21X23 メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー) 19002795 20-21X23 メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー) 19002795

メガネレンチ75°

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19002795 品番 20-21X23
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状オフセット レンチサイズ(mm)21×23 全長L(mm)315 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触) 質量(g)312 寸法t(mm)31 寸法d1(mm)30.7 寸法d2(mm)33.4 寸法a1(mm)13 寸法a2(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002874
2021-04-23
用途:
スタビレー

まーさんの、御使用のメガネレンチ、スタビレー。買った。
すばらしい。

1人が参考にしています
対象商品:
19002682
2020-06-29
用途:
自動車整備

文句有りません。
力も入れ易いしメッキじゃ無いので遠慮なく叩けます。特殊な用途はもちろん、十分普段使いも出来ます。
スタビレーの初心者にはおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
19002682
2020-06-01
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

食いつきが良く、手に馴染む感じで使いやすい。また異なるサイズが欲しくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
19002682
2018-06-09
用途:
仕事
建設業・工事業

このメガネレンチを選ぶ人はそれなりの作業をこなす人だと思います。間違いなく良い逸品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする