ワールド ステン丸型フード付ガラリ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)100 メタリックグレー(MG) 注文コード19002796 品番WFG-100MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は寸法・色など9種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。

寸法A(mm)148 寸法B(mm)97 寸法C(mm)45 寸法D(mm)74 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)100 メタリックグレー(MG) タイプステンレス防虫網付
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002708
2023-05-15
用途:
リフォーム

安価で助かっています。作りは普通で防虫網もついていて
良いです。

対象商品:
19002665
2021-12-02
用途:
薪ストーブの外気導入の取入れ口に使用。

ごみや虫が入らないようにステンレスメッシュがついているので、機能的に十分です。
抜け防止のストッパーもしっかりしていて安心できます。
コストパフォーマンスはとてもいいです。
また使いたいと思います。

対象商品:
19002699
2022-02-22
用途:
換気口の補修
不動産業

換気口の付け替えに使わせてもらいました。素早い発送で本当に助かります。

対象商品:
19002665
2020-05-22
用途:
ガレージの通気
建設業・工事業

ガレージの通気口として、使用しました。
私は、フードの内側に、ファンを付けて
の、使用です。
いい感じに付いて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする