ワールド ステンD型フード付ガラリ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)150 メタリックグレー(MG) 注文コード19002839 品番WDF-150MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法・色など5種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)150 メタリックグレー(MG) 寸法A(mm)229 寸法D(mm)126 寸法E(mm)207 寸法B(mm)145 寸法C(mm)55
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002769
2021-08-08
用途:
ロスナイ取付給排気用に使用
建設業・工事業

見た目は良いのですが作業時持つだけでペコペコとなります。ステンレスが薄いので取扱を慎重にしないと凹みます。

1人が参考にしています
対象商品:
19002744
2021-06-09
用途:
漏水が疑われたため丸型を取替え
建設業・工事業

特に普通でした。また機会があったら利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする