FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の クーラーキャップ
ワールド ステンクーラーキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
7
仕上
ヘアーライン(HL)
注文コード
19002909
品番
WSC-75HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のクーラースリーブキャップです。
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
45.5
寸法D(mm)
7
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
75
仕上
ヘアーライン(HL)
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!