ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19003058 品番 WRGIDT-150MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)150 メタリックグレー(MG) 寸法A(mm)179 寸法D(mm)22 寸法B(mm)145 寸法C(mm)57
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする