STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ヘクスローブメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003276
品番
21TX-E6XE8
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート
全長L(mm)
115.5
仕様
ストレートタイプ
サイズ
E6×E8
質量(g)
17
寸法d1(mm)
9.6
寸法d2(mm)
11.6
寸法a1(mm)
4.5
寸法a2(mm)
5.5