ヘクスローブメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003303 品番 21TX-E20XE24
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状ストレート 全長L(mm)227 仕様ストレートタイプ サイズE20×E24 質量(g)129 寸法d1(mm)24.7 寸法d2(mm)29.2 寸法a1(mm)10.5 寸法a2(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする