白ゴム戸当り

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 19003347 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付

寸法A(mm)5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 寸法D(mm)3.8 付属品ビス付・ワッシャー付 材質軟質樹脂(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19003374
2022-08-11
用途:
網戸のと当たりに、使いました。
板谷商店 様 (建設業・工事業)

丁寧に一つ一つが包装されて、ゴムを止めるビス穴にワッシャーが先に着いているのは、作業効率よく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする