ウォールモップホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19003428 品番1510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
付属品石こうボードピンセット(取り付けべース クギ×6) 木ネジ×2 材質本体・取り付けベース:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)40 対応【収納可能サイズ】ホールド部分:直径1〜2.6cm【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙張りなどの石こうボード、薄ベニヤ / 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 ※モップは付属しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.1×6 耐荷重(g)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする