1446 フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト 山崎実業 19003446

1446 フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト 山崎実業 19003446
1446 フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト 山崎実業 19003446
1446 フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト 山崎実業 19003446
1446 フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト 山崎実業 19003446
1446 フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト 山崎実業 19003446

フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19003446品番1446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質本体・台座:ABS樹脂 / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)300備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石 ※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。対応厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.4×11.6×10.6耐荷重(g)500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする