フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19003455 品番1447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質本体・台座:ABS樹脂 / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 質量(g)300 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石 ※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。 対応厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.4×11.6×10.6 耐荷重(g)500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする