山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ペーパーホルダー
クレンジングタオルケース タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19003471
品番
1448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
本体・台座:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
285
備考
※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。
対応
厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.4×11.6×9.9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7
繰り返し・詰め替え
対応