ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19003525 品番1921
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン ホワイト 質量(g)1460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。 耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり) 適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする