山崎実業
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の トイレラック
キャスター付きスリムトイレラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19003559
品番
1490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) / キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
4200
耐荷重
天板:500g 可動棚板:600g 底板:1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×80.5(キャスター含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【本体】15.8×15.8×74.3【天板】15.8×15.8【可動棚板】15.3×15.3