パイプ固定ソケット穴付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19003654 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。

寸法A(mm)35.7 寸法B(mm)32.4 寸法C(mm)23.1 寸法D(mm)2.8 材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 形状二重ソケット 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする