チーズ(回転止ビス穴付)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19003697 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。

材質ダイカストクローム 寸法(mm)32 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状チーズ 寸法A(mm)32.6 寸法D(mm)15 寸法B(mm)38 寸法C(mm)67.5 仕上クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19003697
2023-12-15
用途:
横棒の移動防止
有限会社中島コンサルタント 様

本来の使い方と違いますが横に設置した丸管の移動防止に使っています。丸管に通した後、直角方向から別の管をいれて丸管が押されてくるのを防ぐ接続部品として使用。

対象商品:
19003688
2020-08-10
用途:
車のメンテ

幌ボネを作るのに使用しました。25ミリのステンレスパイプにぴったりでした。

対象商品:
19003697
2020-09-05
用途:
パイプ本線から枝パイプをつなげるため
サービス業

内部の穴の切断部分に小さいバリがあったので
念のためやすりで削って使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする