FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプジョイント
クロス(回転止ビス穴付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19003706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
寸法A(mm)
32.6
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
16.5
寸法D(mm)
16.5
材質
ダイカストクローム
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
クロス
寸法(mm)
32
仕上
クロームメッキ