メイン画像

マルチワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19003760 品番PAW-03
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。
AWG36の極細線をストリップできます。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。
小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。
ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。

用途電線のストリップに。 トラスコ品番697-5218 材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン 全長(mm)112 適合電線(mm2)0.0125〜0.5 適合電線範囲 AWG(#)AWG36〜20
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする