メイン画像

ネジキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19003769 品番DR-19ZK
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。
段付ビットやトーションビットにも使える可動式。
先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。
六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
磁化したドライバーの脱磁もできます。

用途電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。 トラスコ品番697-5212 材質本体:PC 幅(mm)13 厚さ(mm)14.2 全長(mm)24 適合サイズ(mm)4〜6.35
注意
※脱磁は完全に磁気を抜くことはできません。
※シースはストリップできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする