ワールド ウルトラ隅金

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19003828 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。

材質ステンレスSUS304 寸法(mm)150×150 穴数6 仕上ヘアーライン 耐荷重N(kgf)294(30)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19003846
2021-11-15
用途:
棚受けとして取りつけ
運輸・通信業

洗面所のコンクリート壁にカラーボックスを取りつけるのに使用。
内コーナーにもカラーボックスが完全に密着しました。
また、両面皿穴加工してあるのもいいと思います。

対象商品:
19003864
2020-03-29
用途:
ウッドデッキ 用パーゴラの補強
サービス業

パーゴラの柱の補強に使用しました。金具は厚みがありしっかりしてます。値段もホームセンターよりかなり安く購入できたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする