メイン画像
エンジニア
エンジニアの ソケット/ソケットレンチ
エンジニアの ソケット/ソケットレンチ付属品
エンジニアの ソケットアダプター
極細エクステンション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19003830
品番
DR-324
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。
先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途
対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
トラスコ品番
698-6567
材質
本体:炭素鋼
全長(mm)
190
差込角(mm)
6.35
外径(Φmm)
9
軸(mm)
6.35
首振り
無
注意
※インパクトドライバー用のボール溝があるビットを使用する際は、M8以上のネジには使用しないでください。
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。