本体
クロシオ
クロシオの 内装商品
クロシオの 収納用品
クロシオの 飾り棚
アクリリック ウォールシェルフ W60深型2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
19003839
品番
23409
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
透明のアクリル素材ですので圧迫感がなく、インテリアの邪魔をせずお使いいただけます。壁に取り付けるので場所をとらず、奥行があるので本やお気に入りの小物などをディスプレイできます。
付属品
ハイパーピン12ヶ(石膏ボード壁専用)
材質
アクリル(8mm厚)
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×14×18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません