本体

アクリリック ウォールシェルフ W60浅型2個組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19003857 品番23407
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

透明のアクリル素材ですので圧迫感がなく、インテリアの邪魔をせずお使いいただけます。壁に取り付けるので場所をとらず、洗面所やトイレなど狭い場所にも設置できます。

付属品ハイパーピン10ヶ(石膏ボード壁専用) 材質アクリル(5mm厚) 質量(kg)約0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×5×18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする