本体
クロシオ
クロシオの 内装商品
クロシオの 収納用品
クロシオの 飾り棚
アクリリック ウォールシェルフ W38浅型2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
19003866
品番
23406
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
透明のアクリル素材ですので圧迫感がなく、インテリアの邪魔をせずお使いいただけます。壁に取り付けるので場所をとらず、洗面所やトイレなど狭い場所にも設置できます。
付属品
ハイパーピン6ヶ(石膏ボード壁専用)
材質
アクリル(5mm厚)
質量(kg)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×5×18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません