ワールド ウルトラ棚受

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19003889 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。

材質ステンレスSUS304 寸法(mm)100×200 穴数6 仕上ヘアーライン 耐荷重N(kgf)117.6(12) 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19003873
2021-02-16
用途:
例え耐荷重N(kgf) 15とは、棚受け一つで、15kgのものを上限にして載せていいとの理解でいいんでしょうか。
製造業

DIYの初心者ですみません。
よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

1N(ニュートン)=0.102kgですので
15N=約1.5sとお考えください。
ご参考ください。よろしくお願いいたします。

対象商品:
19003898
2021-05-08
用途:
壁の固定

もっと縦横の長さある物が、よい。
ビス穴がこまめに空いているものがよい。

対象商品:
19003898
2020-12-18
用途:
壁に棚板を取付時

厚みもありしっかりしていたので出が多いので心配でしたが大丈夫そうです。

対象商品:
19003898
2019-10-10
用途:
束柱と基礎の固定
その他業種

専用のものがありそうでしたが今回これを使用。長尺のステーの検索が出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする