ロカポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19003891 品番LES3241
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

注ぐだけ、二重ろ過方式できれいな油に。ろ過パウダーが使用済み油の微細な汚れまで吸着し、時間をかけてじっくり濾過します。 使うたびに減った分の油を注ぎ足すことにより油を捨てる回数が減り、油の購入回数も減ります。 二重の注ぎ口なので伝い漏れしにくく、収納スペースを汚しません。 別売り ろ過パウダーセット〈50g〉、ろ過パウダーセット〈300g〉があります。

付属品ろ過パウダー50g、フィルター10枚、計量スプーン 1個 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
注意
※食器洗い乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする