FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 棚柱・棚受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 棚受
ワールド ホワイト棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本×10パック)
注文コード
19003943
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一番スタンダードなホワイト色の棚受けです。
材質
鉄(ホワイト塗装)
寸法(mm)
300×350
色
ホワイト(白)
耐荷重N(kgf)
60
棚受け金具
L型棚受け