オープンリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003985 品番 24-9X11
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10〜12X14、24A-1/4X5/16〜1/2X

呼び寸法(mm)9×11 全長L(mm)155 質量(g)54 寸法d1(mm)18.5 寸法d2(mm)21.5 二面幅(mm)9×11 商品構成単品 寸法a1(mm)8.5 寸法m2(mm)8.6 寸法a2(mm)9 寸法m1(mm)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする