- 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003995
- 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003995
- 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003995

真鍮二重ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法A(mm)22.2
内容量1個注文コード19003995品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。

取付穴数1付属品ステンレス皿木ネジ 2.6×19寸法(mm)19寸法A(mm)22.2寸法D(mm)7材質真鍮形状二重ソケット寸法E(mm)3.9寸法B(mm)19.2寸法C(mm)17.8仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003986
2024-06-09
用途: 暖簾棒両サイドに使用

品質もよくサイズ違いで良く使うお気に入りの商品です。

対象商品 : 19004004
2022-06-09
用途: 家具の中にハンガーパイプ付ける
製造業

製品、機能などは完璧で問題はありません。
ただ通常左右一対で使うモノなので一個でいわゆるワンセットと思い込み失敗しました。
表現が間違えてるワケでは無いですが注釈でも有れば親切かな?
引出しスライドレールと同時購入したので尚更感じてしまいます(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする