STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
オープンリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004003
品番
24-10X12
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10〜12X14、24A-1/4X5/16〜1/2X
呼び寸法(mm)
10×12
全長L(mm)
160
質量(g)
59
寸法d1(mm)
19.5
寸法d2(mm)
22.5
二面幅(mm)
10×12
商品構成
単品
寸法a1(mm)
8.5
寸法m2(mm)
9
寸法a2(mm)
9.5
寸法m1(mm)
7.1