STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
オープンリングスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004046
品番
24-17X19
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10〜12X14、24A-1/4X5/16〜1/2X
呼び寸法(mm)
17×19
全長L(mm)
220
質量(g)
151
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
33
二面幅(mm)
17×19
商品構成
単品
寸法a1(mm)
12
寸法m2(mm)
15.8
寸法a2(mm)
13
寸法m1(mm)
14