STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
オープンリングスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004064
品番
24-22X24
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10〜12X14、24A-1/4X5/16〜1/2X
呼び寸法(mm)
22×24
全長L(mm)
245
質量(g)
251
寸法d1(mm)
37
寸法d2(mm)
40.5
二面幅(mm)
22×24
商品構成
単品
寸法a1(mm)
15
寸法m2(mm)
18
寸法a2(mm)
16
寸法m1(mm)
17