STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の タイヤ交換工具
STAHLWILLE(スタビレー)の タイヤレバー
タイヤレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19004518
品番
39-PKW
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高剛性なタイヤレバー
全長(mm)
400
用途
普通車用
幅(mm)
25
厚さ(mm)
7.3
質量(g)
383