ステンレス キング隅金

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19004625 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。

材質ステンレスSUS304 寸法(mm)90×90 穴径(Φmm)4.2 穴数10 仕上ヘアーライン 取付穴径(Φmm)4.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
フェンスの支柱固定
電気・ガス・熱供給・水道業

強度があるのでブロック塀にフェンスの支柱を固定するのに最適の金具です。

2024-09-24
用途:
ハードウッドデッキの横手摺固定
有限会社シフト 様 (建設業・工事業)

価格面でもよししっかりした作りで安心です。ステンレスなので塩害にも対応できるのがありがたいです。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
19004607
2023-06-08
用途:
海上ボートの偽装
農・林・水産業

海上で使用するのでSUS304は基本磁性がないと思って購入しましたが磁石がくっつきます。調べると304でも製造の工程により磁性を帯びる場合があるとの事ですがしっかり磁石がくっつきます。本当に304なのか疑問です。また磁性があるので錆が出やすいのではと不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
19004607
2021-07-24
用途:
ウッドデッキのステップ結合部分
教育・研究機関

ステンレスでしっかりとした製品です。送料がかからない金額になるように他の品と合わせて購入するか,大量に購入するかが良いと思います。

対象商品:
19004598
2020-08-11
用途:
隅補強

厚みがありしっかりした作り、ホームセンターの半額。

1人が参考にしています
対象商品:
19004598
2018-10-04
用途:
アルミフェンスの補強

強度、仕上げともに満足です。
特に価格が安いのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする