SUS アーム棚受

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19004774 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付

材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)8(1本当り) 寸法(mm)90×45 板厚(mm)2 仕上研磨 板幅(mm)13 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19004808
2021-05-19
用途:
ガレージの棚の制作

ちょっとした小物棚として使用
製品はステンレスで強度も問題ありません
近くのホームセンターで同様な製品があるが、そこの商品より安く購入できた。

対象商品:
19004844
2020-06-15
用途:
ハンガー掛け製作
卸売・小売業

ビスが付いてくるが、それは短いので、自前の物で留めた。ビスを打った後にはめ込むことができるので、壁につけやすい。見た目もスリムで、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする