アイスクリームタワーゲームJR.

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19004941 品番-
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

人気のバランスゲーム”アイスクリームタワー”のジュニア版

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】4905040751904
幅(mm)265 高さ(mm)210 奥行(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする