※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005613
品番
402A-1/4
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1/4”SQスプラインソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。
差込角(inch)
1/4
サイズ(inch)
1/4
質量(g)
16
全長L(mm)
32
寸法d1(mm)
9.6
寸法d2(mm)
12.7
寸法d3(mm)
5.2
寸法t1(mm)
5.5
寸法t2(mm)
10