※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402A-5/16 1/4″SQユニバーサルソケット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005622 402A-5/16 1/4″SQユニバーサルソケット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005622

1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005622 品番 402A-5/16
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1/4”SQスプラインソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。

差込角(inch)1/4 サイズ(inch)5/16 質量(g)17 全長L(mm)35 寸法d1(mm)11.6 寸法d2(mm)12.7 寸法d3(mm)6.7 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする