曜日別特売
KSRーL180 幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm アイリスオーヤマ 19005756

幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×445×805
内容量1台注文コード19005756品番KSRーL180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。
上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。
奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。
可動式棚で高さが変えられます。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×445×805

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする