充電式ブロワ― 18V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19005860 品番JB181TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー

付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C) 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0〜40(充電時:5〜35) 電流(A)(入出力)3/2.2/1.66 電圧(V)(入出力)DC:5/9/12 定格電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252 定格容量6000mAh 連続使用時間50分(無負荷) 充電時間120分 バッテリー電圧(V)18 風量調整6段階 充電池タイプリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C
注意
※アダプタはついておりません。USB充電器(出力20W以上推奨)をご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする