STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006277
品番
45A-5/16
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
5/16
質量(g)
19
全長L(mm)
25
寸法d1(mm)
11.7
寸法d2(mm)
16.5
寸法d3(mm)
7
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
13.5