STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006374
品番
45A-7/8
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
7/8
質量(g)
59
全長L(mm)
35
寸法d1(mm)
28.7
寸法d2(mm)
22
寸法d3(mm)
21
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
21