4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19006375 品番 SP3CW-P
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい

分配数3 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)4個 適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV 種別3分配器・屋外(内)用 タイプ1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする