STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006383
品番
45A-19/32
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
19/32
質量(g)
36
全長L(mm)
31
寸法d1(mm)
20.6
寸法d2(mm)
19
寸法d3(mm)
14
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
19.2