STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006408
品番
45A-1
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
1
質量(g)
97
全長L(mm)
35
寸法d1(mm)
33
寸法d2(mm)
25.5
寸法d3(mm)
24.2
寸法t1(mm)
18.5
寸法t2(mm)
20.2