マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の 分配器・分岐器
マスプロ電工の 分配器
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006409
品番
SP3CDW-P
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
分配数
3
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)4個
適合
デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
種別
3分配器・屋外(内)用
タイプ
全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)
対応