4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19006418 品番 SP4CDW-P
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい

分配数4 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)5個 適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV 種別4分配器・屋外(内)用 タイプ全端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19006409
2021-01-04
用途:
テレビの配線
その他業種

テレビとBlu-rayレコーダー2台を繋ぎましたが、普通に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする